Beli chemical goggle di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. allsafe Alpen Safety Goggles with Neoprene Headband (Kacamata Safety)
    Mulai

    Rp79.900

    allsafe Alpen Safety Goggles with Neoprene Headband (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    - Melindungi dari percikan bahan kimia dan debu.- Body goggle vinil lembut menyesuaikan dengan wajah agar pas dan sangat nyaman.- Pita elastis yang dapat disesuaikan sepenuhnya.
    atribut:
    • Color: Clear Lens
    • Lens: Polycarbonate
    • Body: PVC
    • Nose Piece: PVC
    • Headband: Black Neoprene
  2. 3M Goggles 334AF (Kacamata Safety Goggle)
    Mulai

    Rp99.900

    3M Goggles 334AF (Kacamata Safety Goggle)
    Deskripsi:
    A UV-cut (99.9%) specification lens is used. Glasses and mask can be used together.
    atribut:
    • Standard: ANSI standard product (Z87.1)
    • Shape: Goggles type
    • Type: Can be used with glasses
    • Lens Color: Clear
    • Lens Thickness (mm): 1.5
    • Material (Lens): Polycarbonate
    • Material (Frame): Vinyl
    • Function: UV protection, glasses and masks can be used together
    • Band Material: Polyisoprene
    • TRUSCO Number: 344-6999
  3. KRISBOW Goggle Chemical (Kacamata Safety)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

    KRISBOW Goggle Chemical (Kacamata Safety)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 16x5x5
  4. TRUSCO Safety Goggle Wide View Type (Kacamata Safety Goggle)
    56%
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Safety Goggle Wide View Type (Kacamata Safety Goggle)
    Deskripsi:
    Wide view design easy to see left and right.
    atribut:
    • Lens Color: Clear
    • Lens Thickness (mm): 2.1
    • Weight (g): 95
  5. TRUSCO Safety Goggles, Sealed Type
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Safety Goggles, Sealed Type
    atribut:
    • Weight (g): 65
    • Type: Sealed Type
    • Standard: ANSI standard product (Z87.1)
    • Lens Color: Clear
    • Lens: Antistatic lens processing
    • Material (Frame): Soft PVC (soft PVC)
    • Material (Lens): Polycarbonate
    • Lens Thickness (mm): 1.5
    • Band Material: Cloth and rubber blend
  6. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  7. TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
  8. Toptul Hook & Pick Set
    Mulai

    Rp89.900

    Toptul Hook & Pick Set
    Deskripsi:
    - Made of expert quality, hardened and tempered Chrome Molybdenum Steel Material - A special 12 point (triple square) tamperproof socket used to remove the transmission drain plug - Tamperproof design for removing and installing the oil release bolts/screws on the transmission and gearbox - Application: Audi A4-A6, VW Passat, Porsche Boxster and etc - Black Phosphate Finished - SNCM+V
  9. 3M Clear Scotchgard Anti-Fog Lens Goggle Gear 500 Series (Kacamata Safety Anti Kabut)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp359.900

    3M Clear Scotchgard Anti-Fog Lens Goggle Gear 500 Series (Kacamata Safety Anti Kabut)
    atribut:
    • Color: Clear (lens), Red&Black (frame)
    • Lens Marking: Z87+
    • ANSI Requirements: ANSI Z87.1-2003 and CSA Z94.3-2007
    • Anti Fog Lens: Yes
    • Comfort Features: Adjustable elastic strap, Indirect ventilation, Low profile frame/shroud, Polycarbonate lens
    • Eyewear Range: Premium
    • Frame Color: Red and Black
    • Frame Material: Plastic
    • Frame Type: Goggle
    • Goggle Type: Vented
    • Hard Coat Lens: No
    • Lens Coating: Anti-Fog
    • Lens Color: Clear
    • Product Series: 500
    • Product Type: Safety Goggle
    • Recommended Application: Chipping, Chiseling, Cleaning, Facility Maintenance, Grinding, Remediation, Sawing
    • Recommended Industry: Facility Sanitation, Food Processing, Food Safety, Oil & Gas, Pharmaceutical
    • Splash Protection: Yes
    • Standards Approvals: ANSI Z87.1-2010
    • Strap Material: Cloth
    • Temple Style: Strap
    • UV Protection: 99.9%
    • Venting: Indirect
  10. Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp52.900

    Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)
    atribut:
    • Beam Angle (°): 240
    • Frequency (Hz): 50 to 60
    • Voltage (V): 220 to 240
  11. KRISBOW Goggle Impact (Kacamata Safety)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp38.900

  12. 3M Safety Goggles + Splash Goggles + (Lexa Goggles) (Kacamata Goggle)
    Mulai

    Rp259.900

    3M Safety Goggles + Splash Goggles + (Lexa Goggles) (Kacamata Goggle)
    Deskripsi:
    Wide view type goggles for those who do not wear corrective glasses. Goggles developed from the standpoint of workers have succeeded in further improving the safety and efficiency of workers. Slim, ultra-lightweight 50g goggles that are not bulky. Achieves a wide field of view that matches the shape of the face. The PVC eyecup is gentle and protects your eyes.
    atribut:
    • Lens Color: Clear
    • Lens Thickness (mm): 2.0
    • Anti-fog processing: Yes
    • Anti-scratch Processing: Yes
    • UV Cut: Yes
    • Frame Color: Clear
    • Material: Lens/Frame: Polycarbonate
    • Width (mm): 145
  13. ESCO Safety/Protection Glasses Clear/Super Strong Anti-Fog (Kacamata Safety)
    Mulai

    Rp589.900

    ESCO Safety/Protection Glasses Clear/Super Strong Anti-Fog (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    Protective goggles with outstanding anti-fog performance and excellent durability.
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 64-7923-35
    • Dimensions (mm): Glasses size: A: 140mm, B: 142mm, C: 115mm, D: 44x84mm
    • Lens Color: Clear
    • Material: Lens: Polycarbonate
    • Strap Width (mm): 15
  14. SABER Oil Absorbent Pad
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp759.900

    SABER Oil Absorbent Pad
    atribut:
    • Color: White
  15. 3M Impact Safety Goggle (Kacamata Safety Goggle)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  16. KING'S Safety/Protection Glasses Icaria (Kacamata Safety)
    17%
    Rating:
    98% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp38.900

    KING'S Safety/Protection Glasses Icaria (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    Modern & Klasik - Berbagai modern dan klasik kacamata yang cocok berbagai bentuk wajah. Dengan fitur sebagai berikut:1. Modern & classic design 2. Shield-style eyewear for a wide variety of face shapes 3. Universal fit PVC nose piece 4. Flexible polycarbonate temple with soft orange thermoplastic- rubber (TPR) temple tip pads
  17. monotaro.id Oil Absorbent Pad (Penyerap Minyak)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp509.900

    monotaro.id Oil Absorbent Pad (Penyerap Minyak)
    atribut:
    • Color: White
    • Size (cm): 40x50
    • Use (times): 9-12
    • Capacity of Oil Absorbability (L): 80
    • Pattern: Dotted
    • Material: Polyprophelene
Daftar Harga chemical goggle Terbaru October 2026
allsafe Alpen Safety Goggles with Neoprene Headband (Kacamata Safety)Rp79.900
3M Goggles 334AF (Kacamata Safety Goggle)Rp99.900
KRISBOW Goggle Chemical (Kacamata Safety)Rp63.900
TRUSCO Safety Goggle Wide View Type (Kacamata Safety Goggle)Rp99.900
TRUSCO Safety Goggles, Sealed TypeRp99.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900
TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)Rp359.900
Toptul Hook & Pick SetRp89.900
3M Clear Scotchgard Anti-Fog Lens Goggle Gear 500 Series (Kacamata Safety Anti Kabut)Rp359.900
Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)Rp52.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)